Frézovací vyměnitelné břitové destičky RPKT1204MOT, pro kopírovací a rovinné frézy, HB7525, Typ: ST900

Artiklové číslo: 212052 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    250,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    209,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 915 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky RPKT 1204MOT
Typ ST900
Řezný materiál HB7525
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,35 mm
Počet výměn/řezání 6
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212052 ST900
EAN / GTIN 4062406390365
Číslo výrobce 212052 ST900
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
360
Ocel < 750 N/mm²
P
290
Ocel < 900 N/mm
P
250
Ocel < 1100 N/mm²
P
200
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Šestinásobně indexované kruhové vyměnitelné destičky. Při dodržení maximální hloubky řezu poskytují šest plnohodnotných břitů.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
Aby bylo možné použít všech šest břitů, nesmí být překročen parametr ap 3 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku