RPKW 10T3MOT, HB7605, Typ: HART

Artiklové číslo: 212036 HART
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    276,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    230,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 646 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky RPKW 10T3MOT
Typ HART
Typ HB7605
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,2 mm
Počet výměn/řezání 6
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212036 HART
EAN / GTIN 4062406390327
Číslo výrobce 212036 HART

Aplikační tabulka

Ocel > 50 HRC
H
120
Ocel < 55 HRC
H
100
Ocel < 60 HRC
H
70
Ocel < 65 HRC
H
55
GG(G)
K
200
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Aby bylo možné použít všech šest břitů, nesmí být překročen parametr ap 2,5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku