{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 80 mm | |
Počet břitů Z | 7 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Vhodná fréza pro tvar destiček | kulatý | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kruhové frézování | |
Dělení břitů | nestejný | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 68 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 148 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 158 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 4 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,74 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 64,94 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RPK.1204M0T | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 15 - 30 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212018 80/7 | |
EAN / GTIN | 4062406576677 | |
Číslo výrobce | 212018 80/7 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Kopírovací a rovinné frézy s indexací, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 80/7mm
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
12 443,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
10 185,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
13 046,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
10 185,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kruhové frézování | Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování | Kruhové frézování; Ramping |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RPK.1204M0T | RD..12T3 | XD.. 09T308 | RD..12T3 |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
⌀ D3 | 68 mm | 68 mm | 64 mm | 68 mm |