Sady šestihranných klíčů s kulovou hlavou

Artiklové číslo: 212.DH 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 212.DH 10
    EAN / GTIN 7610733017034
    Číslo výrobce PB 212.DH-10
    L-číslo L60060 1152

    Popis

    Popis:

    • Šroubovák s kuličkovým koncem, zasazený v kompaktním plastovém držáku
    • pro šrouby s vnitřním šestihranem
    • dokonale tvarovaný kuličkový konec, umožňuje otáčení šroubů pod úhlem až 30°
    • Speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
    • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
    .

    Charakteristika:

    • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
    • Sekskantudtag (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku