Číselník, plochá koncovka, provedení ANSI/AGD, šperkové ložisko, 5 mm, 0,001 mm

Artiklové číslo: 2119AB-11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2119AB-11
EAN / GTIN 4946368843308
Číslo výrobce 2119AB-11

Popis

Popis:

Číselníkový úchylkoměr, plochá zadní strana, ANSI
/AGD provedení metrické číselníkové měřidla AGD/ANSI s hřídelí 9,52 mm (3/8″)

Charakteristika:

Range: 5 mm
Graduation: 0,001 mm
Inch-Metric: Metric
Delivered: with certificate of inspection

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku