XDHW 10T310 HART

Artiklové číslo: 211904 HART
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    479,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    399,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XDHW 10T310
Typ HART
Typ HB7705
Řezný materiál TK
Posuv fz 0,12 mm
Rohový rádius 1 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 211904 HART
EAN / GTIN 4045197479679

Aplikační tabulka

Ocel < 60 HRC
H
160
Ocel < 65 HRC
H
145
Ocel < 67 HRC
H
130
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,3×D / ap = 1 mm.