VDGT 11T204 FR ALU

Artiklové číslo: 211867 ALU
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    555,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    463,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
609 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky VDGT 11T204 FR
    Typ ALU
    Typ HU7810
    Řezný materiál TK
    Posuv fz 0,17 mm
    Počet výměn/řezání 2
    Rohový rádius 0,4 mm
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 211867 ALU
    EAN / GTIN 4045197700391
    Číslo výrobce 211867 ALU

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    1900
    Hliník (krátké třísky)
    N
    1900
    Al > 10% Si
    N
    500
    CuZn
    N
    400
    Grafit, GFK, CFK
    N
    100
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Jemnozrnná povrchová struktura, leštěný povrch utvařeče třísek – extrémní snížení náchylnosti k nalepování.

    Poznámka:

    ap max = 3 mm pro hrubování s ae = 1×D.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku