{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 42 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Celková délka Lcelk. | 47 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 78 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 82 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 8 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 5,3 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 32,34 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VCG. 2205 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Druh produktu | Zanořovací fréza |
Katalogové číslo | 211811 42/3 | |
EAN / GTIN | 4045197502094 | |
Číslo výrobce | 211811 42/3 |