Paletový vozík

Artiklové číslo: 2116-20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Zdvižný vidlicový vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2116-20
EAN / GTIN 4017976211602
Číslo výrobce 2116-20
L-číslo L90070 81

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Rám a vidlice s bezkloubovou konstrukcí, žlutě práškově lakované. Bezúdržbové hydraulické ruční čerpadlo. Robustní ocelová trubková oje s protilehlým ložiskem pro tlačný provoz, černě lakovaná prášková barva, pogumovaná rukojeť. Ovládací páka funkcí: Zvedání - jízda - spouštění. Úhel řízení 2 x 100°. Stoupací válečky na koncích vidlic. Snížená nosnost! Kola: nízký valivý odpor, pružný chod. Hodí se na rovném i nerovném povrchu a při přejíždění přes hrany a prahy. Nízká hlučnost při jízdě.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 1000
Celková délka (mm): 2390
Celková šířka (mm): 540
Rozsah zdvihu (mm): 85 - 200
Délka vidlice (mm): 2000
Šířka vidlice (mm): 160
Nosná šířka (mm): 540
Pneumatiky: Pružné plné gumové černé
Velikost kola (mm): 200 x 50
Materiál válce vidlice: nylonový tandem
Průměr vidlicového válce x šířka (mm): 80 x 70

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku