Provedení:
sestavené
Popis:
Rám a vidlice s bezkloubovou konstrukcí, žlutě práškově lakované. Bezúdržbové hydraulické ruční čerpadlo. Robustní ocelová trubková oje s protilehlým ložiskem pro tlačný provoz, černě lakovaná prášková barva, pogumovaná rukojeť. Ovládací páka funkcí: Zvedání - jízda - spouštění. Úhel řízení 2 x 100°. Stoupací válečky na koncích vidlic. Snížená nosnost! Kola: nízký valivý odpor, pružný chod. Hodí se na rovném i nerovném povrchu a při přejíždění přes hrany a prahy. Nízká hlučnost při jízdě.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 1500
Celková délka (mm): 1890
Celková šířka (mm): 540
Rozsah zdvihu (mm): 85 - 200
Délka vidlice (mm): 1500
Šířka vidlice (mm): 160
Nosná šířka (mm): 540
Pneumatiky: Pružné plné gumové černé
Velikost kola (mm): 200 x 50
Materiál válce vidlice: nylonový tandem
Průměr vidlicového válce x šířka (mm): 80 x 70