Úhlový šroubovák TORX®

Artiklové číslo: 2115-T50
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2115-T50
EAN / GTIN 4000896012206
Číslo výrobce 2115-T50
L-číslo L60140 1705

Popis

Popis:

Použití:
Ovládání napínací kladky ozubeného řemenu (vnitřní TORX ® šrouby T 50)
  • Made In Germany
  • Výstup: Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ T50
  • Rozměry / délka: 41 mm
  • Délka l1: 104 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.06 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku