Provedení:
sestavené
Popis:
Rám a vidlice s bezkloubovou konstrukcí, žlutě práškově lakované. Hydraulické ruční čerpadlo s bezúdržbovými ložisky. Robustní ocelová trubková oje s protilehlým ložiskem pro tlačný provoz, černě lakovaná prášková barva, pogumovaná rukojeť. Ovládací páka funkcí: Zvedání - jízda - spouštění. Úhel řízení 2 x 100°. Řídicí kola Ø x Š = 200 x 50 mm. Vidlicové válce Ø x Š = 80 x 70 mm. Stoupací válečky na koncích vidlic. Kola: Velmi nízký valivý odpor, vysoká chemická odolnost, nešpiní. Dobře se hodí na hladké rovné podlahy. Hluk při tvrdé jízdě. Záruka 2 roky
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 2500
Celková délka (mm): 1540
Celková šířka (mm): 540
Rozsah zdvihu (mm): 85 - 200
Délka vidlice (mm): 1150
Šířka vidlice (mm): 160
Nosná šířka (mm): 540
Pneumatiky: nylon
Velikost kola (mm): 200 x 50
Materiál válce vidlice: nylonový tandem
Průměr vidlicového válce x šířka (mm): 80 x 70