Paletový vozík

Artiklové číslo: 2114
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Zdvižný vidlicový vozík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2114
    EAN / GTIN 4017976521145
    Číslo výrobce 2114
    L-číslo L90070 142

    Popis

    Provedení:

    sestavené

    Popis:

    Rám a vidlice s bezkloubovou konstrukcí, žlutě práškově lakované. Bezúdržbové hydraulické ruční čerpadlo. Robustní ocelová trubková oje s protilehlým ložiskem pro tlačný provoz, práškově lakovaná černá barva, rukojeť oje lakovaná práškově. Ovládací páka funkcí: Zvedání - jízda - spouštění. Úhel řízení 2 x 100°. Kola: Nízký valivý odpor, nezanechávají stopy. Záruka 2 roky

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 2000
    Celková délka (mm): 1540
    Celková šířka (mm): 540
    Rozsah zdvihu (mm): 85 - 200
    Délka vidlice (mm): 1150
    Šířka vidlice (mm): 160
    Nosná šířka (mm): 540
    Pneumatiky: polyuretan
    Velikost kola (mm): 200 x 50
    Materiál vidlicového válce: polyuretanový válec
    Průměr vidlicového válce x šířka (mm): 80 x 93

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku