Ušní zátky uvex Hi-com zelená SNR 24 dB velikost M

Artiklové číslo: 2112095
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
Druh produktu Jednorázové ochranné ucpávky do uší

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2112095
EAN / GTIN 4031101689746
Číslo výrobce 2112095
L-číslo L01660 416

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Zátky na ochranu sluchu
  • Název produktu: uvex hi-com
  • Typ produktu: Zátky
  • Barva (filtr): zelená
  • Provedení: bez šňůry
  • Velikost: M
  • Hodnota H (útlum zvuku při vysoké frekvenci): 26 dB
  • Hodnota M (útlum zvuku při střední frekvenci): 20 dB
  • Hodnota L (útlum zvuku při nízké frekvenci): 18 dB
  • SNR: 24 dB
  • Opakované použití: jednorázové (NR)
  • Detekovatelnost: ne
  • Materiál zátek: Polyuretan (PU)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku