Uvex dávkovač na ochrany sluchu

Artiklové číslo: 2111991
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
Druh produktu Dávkovač na ochrany sluchu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2111991
EAN / GTIN 4031101767666
Číslo výrobce 2111991
L-číslo L01660 403

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Příslušenství
  • Typ produktu: Dávkovač na ochranu sluchu
  • Barva (filtr): Oranžová
  • Provedení: Magnetické zapínání
  • Velikost: S
  • Hodnota H (útlum vysokofrekvenčního zvuku): 33 dB
  • Hodnota M (útlum středofrekvenčního zvuku): 30 dB
  • Hodnota L (útlum nízkofrekvenčního zvuku): 29 dB
  • SNR: 33 dB
  • Opakované použití: Na jedno použití (NR)
  • Materiál zátky: Polyuretan (PU)
  • Vlastnosti příslušenství: žádné zvláštní vlastnosti

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku