Ušní zátky uvex WHISPER+ modrá SNR 27 dB velikost M

Artiklové číslo: 2111239
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
Druh produktu Znovupoužitelné zátky na ochranu sluchu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2111239
EAN / GTIN 4031101599328
Číslo výrobce 2111239
L-číslo L01660 559

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Zátky na ochranu sluchu
  • Název produktu: Uvex Whisper+
  • Typ produktu: Zátky
  • Barva (filtr): modrá
  • Provedení: se šňůrou
  • Velikost: M
  • Hodnota H (útlum zvuku při vysoké frekvenci): 27 dB
  • Hodnota M (útlum zvuku při střední frekvenci): 24 dB
  • Hodnota L (útlum zvuku při nízké frekvenci): 22 dB
  • SNR: 27 dB
  • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
  • Detekovatelnost: Ano
  • Materiál zátky: Termoplastické elastomery (TPE)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku