Ušní zátky uvex šepot oranžová SNR 23 dB velikost M

Artiklové číslo: 2111237
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
Druh produktu Znovupoužitelné zátky na ochranu sluchu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2111237
EAN / GTIN 4031101599304
Číslo výrobce 2111237
L-číslo L01660 180

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Zátky na ochranu sluchu
  • Název produktu: Uvex Whisper
  • Typ produktu: Zátky
  • Barva (filtr): oranžová
  • Provedení: se šňůrou
  • Velikost: M
  • Hodnota H (útlum vysokofrekvenčního zvuku): 24 dB
  • Hodnota M (útlum středofrekvenčního zvuku): 20 dB
  • Hodnota L (útlum nízkofrekvenčního zvuku): 17 dB
  • SNR: 23 dB
  • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
  • Detekovatelnost: ne
  • Materiál zátky: Termoplastické elastomery (TPE)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku