Číselníkový úchylkoměr, koncový kryt s očkem, ISO verze IP64, skladování drahokamu, odolný proti otřesům, 1 mm ocel, 0.001 mm ocel

Artiklové číslo: 2110A-70
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
Katalogové číslo 2110A-70
EAN / GTIN 4946368842523
Číslo výrobce 2110A-70
L-číslo L40010 14580

Popis

Popis:

Standardní model, měřicí rozsah 1 mm ocel, rozteč 0.001 mm ocel. Jedná se o standardní metrickou jednotku Číselníkový úchylkoměru, která nabízí následující výhody: Zajišťovací šroub a zvedací páku (volitelně) lze namontovat vpravo nebo vlevo. Lze je snadno sestavit a rozebrat bez použití nářadí. Konstrukce bez průchozích otvorů a bezpečné uchycení mezi vnějším kroužkem a sklem a také použití O kroužku brání vniknutí kapalin.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 1 mm
Ukončení studia: 0,001
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku