Sady klíčů s vnitřním šestihranem

Artiklové číslo: 211.DH 10 CN
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 211.DH 10 CN
EAN / GTIN 7610733235742
Číslo výrobce PB 211.DH-10 CN
L-číslo L60060 2108

Popis

Popis:

  • Šroubovák dlouhý, zasazený v kompaktním plastovém držáku
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • přesně zalomené hrany, bezpečné zasunutí do šroubů
  • Speciální slitina na bázi pružinové oceli, mimořádná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantudtag (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku