Šestihranné klíče do L

Artiklové číslo: 211.0,71
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 211.0,71
EAN / GTIN 7610733015818
Číslo výrobce PB 211.0,71
L-číslo L60060 1496

Popis

Popis:

  • Šroubovák dlouhý
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • přesně zalomené hrany, bezpečné zasunutí do šroubů
  • od velikosti 1,27 mm chromovaný
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Håndtagets længde indvendigt: 50 mm
  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 0,71 mm
  • Stiftlængde indvendigt: 7 mm
  • Til skruestik M: 1.4 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku