Provedení:
sestavené
Popis:
Svařovaná trubková a profilová ocel, práškově lakovaná. 3 police z desek z dřevěného materiálu, uložené v hranatém ocelovém rámu, výška hrany 12 mm. Dřevěné schůdky na koncích, které se při vykládání automaticky zvedají a při nakládání stojí bezpečně na podlaze a automaticky blokují vozík. Bezpečnostní tyč, které se můžete držet a o kterou se můžete opřít. Skládací schůdky v klidové poloze. Výška kroku: 935 mm. 2 otočná a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní a střední plošiny 80 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 250
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka užitné plochy (mm): 600
Výšky polic (mm): 200, 825, 1445
Nosnost patra (kg): 80
Celková délka (mm): 1322
Celková šířka (mm): 611
Celková výška (mm): 1880
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3