Úhlový šroubovák

Artiklové číslo: 2105LG-08
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2105LG-08
EAN / GTIN 4000896011971
Číslo výrobce 2105LG-08
L-číslo L60140 3020

Popis

Popis:

  • Strana kulové hlavy = rozsah otáčení 20°
  • Extra dlouhé provedení
  • S kulovou hlavou
  • Povrch: niklováno
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 8 mm
  • Rozměry / délka: 44 mm
  • Délka l1: 208 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.1 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku