Úhlový šroubovák

Artiklové číslo: 2105LG-06
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2105LG-06
    EAN / GTIN 4000896011957
    Číslo výrobce 2105LG-06
    L-číslo L60140 2997

    Popis

    Popis:

    • Strana kulové hlavy = rozsah otáčení 20°
    • Extra dlouhé provedení
    • S kulovou hlavou
    • Povrch: niklováno
    • Výstup: Profil vnitřní šestihran
    • Velikost klíče: 6 mm
    • Rozměry / délka: 38 mm
    • Délka l1: 186 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.05 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku