Úhlový šroubovák

Artiklové číslo: 2105LG-03
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2105LG-03
EAN / GTIN 4000896011926
Číslo výrobce 2105LG-03
L-číslo L60140 2814

Popis

Popis:

  • Strana kulové hlavy = rozsah otáčení 20°
  • Extra dlouhé provedení
  • S kulovou hlavou
  • Povrch: niklováno
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 3 mm
  • Rozměry / délka: 23 mm
  • Délka l1: 129 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku