Úhlový šroubovák

Artiklové číslo: 2100A-5/64
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2100A-5/64
    EAN / GTIN 4000896011698
    Číslo výrobce 2100A-5/64
    L-číslo L60140 2290

    Popis

    Popis:

    • Americké rozměry
    • Povrch: niklováno
    • Made In Germany
    • Výstup: Profil vnitřní šestihran
    • Velikost klíče: ∙ 5/64 ″
    • Rozměry / délka: 18 mm
    • Délka l1: 52 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku