Úhlový šroubovák

Artiklové číslo: 2100A-5/16
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2100A-5/16
EAN / GTIN 4000896011674
Číslo výrobce 2100A-5/16
L-číslo L60140 2297

Popis

Popis:

  • Americké rozměry
  • Povrch: niklováno
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 5/16 ″
  • Rozměry / délka: 44 mm
  • Délka l1: 108 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.06 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku