{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | GARANT Master Steel; TopCut | |
⌀ břitů D | 10 mm | |
Typ | HB730 | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Počet břitů Z | 3 | |
Dělení břitů | nestejné | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Velikost upínání | 10 mm | |
Vhodné upínání | GARANT TopCut | |
Délka hlavy l | 13 mm | |
Délka břitu L2 | 7,5 mm | |
Rohové zaoblení rv | 0,32 | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 210050 10 | |
EAN / GTIN | 4045197891235 | |
Číslo výrobce | 210050 10 |