Úhlový šroubovák

Artiklové číslo: 2100-19
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2100-19
EAN / GTIN 4000896011469
Číslo výrobce 2100-19
L-číslo L60140 1491

Popis

Popis:

  • Povrch: niklováno
  • DIN ISO 2936
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 19 mm
  • Rozměry / délka: 89 mm
  • Délka l1: 199 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.6 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku