Úhlový šroubovák

Artiklové číslo: 2100-17
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2100-17
EAN / GTIN 4000896011452
Číslo výrobce 2100-17
L-číslo L60140 1490
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Povrch: niklováno
  • DIN ISO 2936
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 17 mm
  • Rozměry / délka: 80 mm
  • Délka l1: 177 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.43 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku