Úhlový šroubovák

Artiklové číslo: 2100-09
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2100-09
EAN / GTIN 4000896011391
Číslo výrobce 2100-09
L-číslo L60140 1940

Popis

Popis:

  • Povrch: niklováno
  • DIN ISO 2936
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 9 mm
  • Rozměry / délka: 47 mm
  • Délka l1: 119 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.08 kg
Mimo řady DIN

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku