Úhlový šroubovák

Artiklové číslo: 2100-08
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2100-08
    EAN / GTIN 4000896011377
    Číslo výrobce 2100-08
    L-číslo L60140 317

    Popis

    Popis:

    • Povrch: niklováno
    • DIN ISO 2936
    • Výstup: Profil vnitřní šestihran
    • Velikost klíče: 8 mm
    • Rozměry / délka: 44 mm
    • Délka l1: 108 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.06 kg

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku