Úhlový šroubovák

Artiklové číslo: 2100-015
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2100-015
EAN / GTIN 4000896011261
Číslo výrobce 2100-015
L-číslo L60140 1934

Popis

Popis:

  • Povrch: niklováno
  • DIN ISO 2936
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 1.5 mm
  • Rozměry / délka: 15.5 mm
  • Délka l1: 46.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku