Sady klíčů s vnitřním šestihranem

Artiklové číslo: 210.H-5 CN
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 210.H-5 CN
EAN / GTIN 7610733235421
Číslo výrobce PB 210.H-5 CN
L-číslo L60060 2523

Popis

Popis:

  • Šroubováky s úhlem, sada v praktickém plastovém držáku
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • přesně zalomené hrany, bezpečné zasunutí do šroubů
  • Speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantudtag (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku