{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 3 mm | |
Povlak | PKD | |
Řezný materiál | PKD | |
Norma | Výrobní norma | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 0,2×D; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka břitu Lc | 2,5 mm | |
Rádius R | 1,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 9 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 2,8 mm | |
Celková délka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v odlitku hliníku | 0,03 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v grafitu | 0,06 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v odlitku hliníku | 0,05 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v grafitu | 0,1 mm | |
Barevný kroužek | černá | |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
Katalogové číslo | 209806 3 | |
EAN / GTIN | 4062406765408 | |
Číslo výrobce | 209806 3 |