PKD torusová fréza s vnitřním chlazením přímý řez 3/0,3 mm

Artiklové číslo: 209804 3/0,3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: PKD
  • Norma: Výrobní norma
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 2
  • Směr přísuvu: Horizontální, šikmý a vertikální

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 3 mm
Povlak PKD
Řezný materiál PKD
Norma Výrobní norma
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 2
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,2×D při obvodovém frézování; 0,2×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ano
Délka břitu Lc 2,5 mm
Poloměr břitu R1 0,3 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 14 mm
Uvolňovací ⌀ D1 2,8 mm
Celková délka L 50 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v odlitku hliníku 0,03 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v grafitu 0,06 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v odlitku hliníku 0,05 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v grafitu 0,1 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek černá
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 209804 3/0,3
EAN / GTIN 4062406765323
Číslo výrobce 209804 3/0,3

Aplikační tabulka

Alu
N
2400
Hliník (krátké třísky)
N
2000
Al > 10% Si
N
1500
PMMA Akryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hybridy
N
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza PKD pro nejvyšší nároky na obráběcí výkon.
Přímý řez pro neutrální použití.
Tolerance řezného poloměru R 1 = ± 0,01 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku