TK rádiusová kopírovací fréza 0,3X1 mm

Artiklové číslo: 209791 0,3X1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC × L1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Tolerance jmenovitý ⌀: 0 / -0,005
  • Počet zubů Z: 2
  • Úhel sklonu šroubovice: 25

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 0,3 mm
    Povlak diamant
    Řezný materiál TK
    Norma výrobní norma
    Tolerance jmenovitý ⌀ 0 / -0,005
    Počet zubů Z 2
    Úhel sklonu šroubovice 25 stupeň
    Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D při kopírovacím frézování
    Stopka DIN 6535 HA s h5
    Vnitřní chlazení ne
    Délka břitu Lc 0,24 mm
    Poloměr břitu R1 0,15 mm
    Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 1 mm
    Uvolňovací ⌀ D1 0,27 mm
    Celková délka L 45 mm
    ⌀ stopky Ds 4 mm
    Posuv fz pro kopírovací frézování v grafitu 0,016 mm
    Korekční faktor ap kor 1
    Barevný kroužek černá
    Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 209791 0,3X1
    EAN / GTIN 4045197919731
    Číslo výrobce 209791 0,3X1

    Aplikační tabulka

    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    190
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    150
    PTFE CF25
    N
    180
    PEEK CF30
    N
    160
    Honeycomb sendvič
    N
    350
    GFK
    N
    190
    GFK, CFK
    N
    190
    Grafit
    N
    340
    Hybridy
    N
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    S povlakem z krystalického diamantu sp3. Pro nejvyšší nároky na výkon a přesnost u kompozitních materiálů zpevněných vlákny, GFK, CFK a grafitu. Extrémně malé tolerance pro maximální přesnost. Dvojitě podbroušený 2fazetkový žlábek. Úhel odsazení α=16°.
    Tolerance:
    • Poloměr břitu: Kontura rádiusu 0 / -0,005 mm.
    • Uvolňovací ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Poznámka:

    Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci ap!
    Hodnoty pro:
    Kopírování: ap = 0,15×D×ap kor
    Pro výpočet rychlosti posuvu vf použijte prosím skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje!
    např.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku