TK torusová fréza 10/2,0 mm

Artiklové číslo: 209755 10/2,0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 4
  • Úhel sklonu šroubovice: 30

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 10 mm
Povlak diamant
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,2×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 11 mm
Poloměr břitu R1 2 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 32 mm
Uvolňovací ⌀ D1 9,2 mm
Celková délka L 72 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v grafitu 0,091 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v grafitu 0,091 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek černá
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 209755 10/2,0
EAN / GTIN 4045197475374
Číslo výrobce 209755 10/2,0

Aplikační tabulka

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb sendvič
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hybridy
N
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S krystalickým diamantovým povlakem sp3 nejnovější generace, pro procesně spolehlivé obrábění kompozitních materiálů s vlákny, GFK, CFK a grafitu. Dvojitě podbroušený úhel hřbetu.
Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,01 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku