{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 1,2 mm | |
Povlak | diamant | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 1,4 mm | |
Poloměr břitu R1 | 0,12 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 2,4 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 1,15 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
L2 | 27 mm | |
⌀ D2 | 2,5 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v grafitu | 0,0165 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v grafitu | 0,0234 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | černá | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 209750 1,2/0,12 | |
EAN / GTIN | 4045197475077 | |
Číslo výrobce | 209750 1,2/0,12 |