{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 0,5 mm | |
Povlak | diamant | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / −0,005 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 0,5 mm | |
Poloměr břitu R1 | 0,1 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 10 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 0,48 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v grafitu | 0,012 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v grafitu | 0,012 mm | |
Korekční faktor ap kor | 0,08 | |
Barevný kroužek | černá | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 209716 0,5X10 | |
EAN / GTIN | 4045197918062 | |
Číslo výrobce | 209716 0,5X10 |