TK torusová fréza R1 0,05 0,2X3 mm

Artiklové číslo: 209714 0,2X3
Sleva
2337,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC × L1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Tolerance jmenovitý ⌀: 0 / −0,005
  • Počet zubů Z: 2
  • Úhel sklonu šroubovice: 25

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 0,2 mm
Povlak diamant
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Tolerance jmenovitý ⌀ 0 / −0,005
Počet zubů Z 2
Úhel sklonu šroubovice 25 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,5×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h5
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 0,2 mm
Poloměr břitu R1 0,05 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 3 mm
Uvolňovací ⌀ D1 0,18 mm
Celková délka L 50 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v grafitu 0,007 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v grafitu 0,007 mm
Korekční faktor ap kor 0,2
Barevný kroužek černá
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 209714 0,2X3
EAN / GTIN 4045197917645
Číslo výrobce 209714 0,2X3

Aplikační tabulka

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb sendvič
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hybridy
N
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S povlakem z krystalického diamantu sp3. Pro nejvyšší nároky na výkon a přesnost u kompozitních materiálů zpevněných vlákny, GFK, CFK a grafitu. Extrémně malé tolerance pro maximální přesnost. Dvojitě podbroušený 2fazetkový žlábek. Úhel odsazení α=16°.
Tolerance:
  • Poloměr břitu: R1 = ±0,0025mm
  • Uvolňovací ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm

Poznámka:

Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci ap!
Hodnoty pro:
Kopírování: ap = 0,10×D×ap kor
Obvodové frézování: ap = 0,20×D×ap kor
Pro výpočet rychlosti posuvu vf použijte prosím skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje!
např.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku