TK mikrofrézy 1,8X10 mm

Artiklové číslo: 209700 1,8X10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC × L1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Počet zubů Z: 2
  • Úhel sklonu šroubovice: 30
  • Šířka záběru ae při operaci frézování: Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 1,8 mm
    Povlak Diamant
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Počet zubů Z 2
    Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
    Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování
    Stopka DIN 6535 HA s h5
    Vnitřní chlazení ne
    Délka břitu Lc 2,7 mm
    Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 10 mm
    Uvolňovací ⌀ D1 1,71 mm
    Celková délka L 45 mm
    ⌀ stopky Ds 4 mm
    Rohový úhel čela 90 stupeň
    Barevný kroužek černá
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 209700 1,8X10
    EAN / GTIN 4062406187316
    Číslo výrobce 209700 1,8X10

    Aplikační tabulka

    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    190
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    150
    PTFE CF25
    N
    180
    PEEK CF30
    N
    160
    Honeycomb sendvič
    N
    350
    GFK
    N
    190
    GFK, CFK
    N
    190
    Grafit
    N
    340
    Hybridy
    N
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    S povlakem z krystalického diamantu sp3. Pro nejvyšší nároky na výkon a přesnost u kompozitních materiálů zpevněných vlákny, GFK, CFK a grafitu. Extrémně malé tolerance pro maximální přesnost. Dvojitě podbroušený 2fazetkový žlábek. Úhel odsazení α=16°.
    Tolerance:
    • Uvolňovací ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Poznámka:

    Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci ap!
    Hodnoty pro:
    plnou drážku: ap = 0,25×D×ap korr
    obvodové frézování: ap = 0,25×D×ap korr
    Pro výpočet rychlosti posuvu vf použijte prosím skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje!
    např.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku