{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | PKD | |
Řezný materiál | PKD | |
Norma | Výrobní norma | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka břitu Lc | 15 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 20 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 5,4 mm | |
Celková délka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,1 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v GFK CFK | 0,03 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v grafitu | 0,1 mm | |
Barevný kroužek | černá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 209610 6 | |
EAN / GTIN | 4045197478030 | |
Číslo výrobce | 209610 6 |