{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Jemnost ozubení | střední | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Profil frézování | křížové břity | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 55 mm | |
Rohové zaoblení rv | 10 mm | |
Celková délka L | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Posuv f pro obvodové frézování v POM GF25 | 0,5 mm/ot. | |
Posuv f pro obvodové frézování v PEEK CF30 | 0,3 mm/ot. | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Tolerance stopky | h6 | |
Druh produktu | Router |
Katalogové číslo | 209460 20 | |
EAN / GTIN | 4045197510419 | |
Číslo výrobce | 209460 20 |