TK router s vrtacím hrotem tlačný řez střední 4 mm

Artiklové číslo: 209445 4
Sleva
761,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Profil frézování: křížové břity
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h10

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 4 mm
Povlak bez povlaku
Jemnost ozubení střední
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Profil frézování křížové břity
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ h10
Počet zubů Z 2
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Vrcholový úhel 135 stupeň
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,5×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 16 mm
Celková délka L 50 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv f pro obvodové frézování v POM GF25 0,1 mm/ot.
Posuv f pro obvodové frézování v PEEK CF30 0,07 mm/ot.
Barevný kroužek žlutá
Tolerance stopky h6
Druh produktu Router

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 209445 4
EAN / GTIN 4045197477958
Číslo výrobce 209445 4

Aplikační tabulka

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonné křížové ozubení a vrtací hrot 135° pro hospodárné obrábění plastů, zesílených vlákny. Po frézování drážek v oblasti hrubování.
Tlačné řezy, materiál je přitlačován na podložku. Velmi vhodné pro tenké materiály.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku