{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 20 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 41 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 54 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 19,8 mm | |
Celková délka L | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v PMMA | 0,085 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v PMMA | 0,12 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 209320 20 | |
EAN / GTIN | 4045197479976 | |
Číslo výrobce | 209320 20 |