{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 3 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
Počet zubů Z | 1 | |
Úhel sklonu šroubovice | 23 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 12 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 17 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 2,8 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v PMMA | 0,008 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 209305 3 | |
EAN / GTIN | 4045197859440 | |
Číslo výrobce | 209305 3 |