TK fréza 3 mm

Artiklové číslo: 209300 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
368 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h10
  • Počet zubů Z: 1

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 3 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ h10
Počet zubů Z 1
Úhel sklonu šroubovice 23 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D
Stopka DIN 6535 HA s h5
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 12 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 17 mm
Uvolňovací ⌀ D1 2,8 mm
Celková délka L 50 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Rohový úhel čela 90 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v PMMA 0,008 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 209300 3
EAN / GTIN 4045197859365
Číslo výrobce 209300 3

Aplikační tabulka

Alu
N
180
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
105
PMMA Akryl
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Honeycomb sendvič
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Speciální geometrie pro obrábění plastů.
Velký prostor pro třísky a jejich snadné odvádění.

Použití:

Určená pro frézování plastů, zapichování a frézování kontur.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 209310.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku