Ruční vozík s vertikálním přístupem

Artiklové číslo: 2092B
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Dílenský pojízdný kontejner

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2092B
EAN / GTIN 3662424069697
Číslo výrobce 2092B
L-číslo L60130 8675

Popis

Popis:

  • Model s vertikálním přístupem
  • Obzvláště zajímavý kompromis konstrukce/užitečného objemu
  • Přepravitelný ve vozidle
  • Kolečka o průměru 125 mm umožňují bez námahy překonávat delší vzdálenosti
  • 2 zásuvky, výškové rozměry (š x h x v): 100 x 360 x 300 mm
  • Všechny zásuvky s pojízdným košem, rozměry (š x h x v): 360 x 148 x 40 mm, pro uložení menšího nářadí
  • 2 přepážky, rozměry (š x h x v): 440 x 140 x 60 mm
  • Vnitřní strana víka dílenského vozíku je vhodná pro uložení dokumentů nebo plochých předmětů
  • Velký úložný prostor, rozměry (š x h x v): 668 x 443 x 248 mm
  • Možnost uzamčení visacím zámkem (není součástí dodávky)
  • Ochrana Achillovy paty uživatelůBarva: černá 9004

Charakteristika:

  • H [mm]: 550
  • H1 [mm]: 100
  • L [mm]: 670
  • L1 [mm]: 740
  • L2 [mm]: 252
  • L3 [mm]: 512
  • T [mm]: 512
  • [kg]: 28,5

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku