Digitální tloušťkoměr s dotykovým ramenem Vnější rozměry 0-50 mm ocel, 0.01 mm ocel, s deskou D=50 mm ocel

Artiklové číslo: 209-956
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
Katalogové číslo 209-956
Číslo výrobce 209-956

Popis

Popis:

Umožňuje měření na těžko dostupných místech. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu IP67.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 50
Přírůstky číslic: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm
Přesnost: 0,06 mm
Absolvování: 0,02
Přepínání metrických/palcových rozměrů: Ano
Palcová/metrická: Metrická/palcová
Rozsah dodávky: Včetně 2x baterií LR3, certifikát o zkoušce funkčnosti.
Napájení: 2x baterie LR3 AAA

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku