Digitální měřicí přístroj s dotykovým ramenem pro vnitřní měření 13-43 mm ocel, 0.01 mm ocel, tvrdokovová kulička D=1.3 mm ocel

Artiklové číslo: 209-944
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
Katalogové číslo 209-944
Číslo výrobce 209-944
L-číslo L40010 14028

Popis

Popis:

Digitální měřič snímacím ramenem umožňuje měření na těžko dostupných místech. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu IP67.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 13 - 43 mm
Hodnota kroku číslice: 0,001/0,002/0,005/0,01 mm
Přesnost: 0,04 mm
Absolvování: 0,02
Přepínání metrických/palcových rozměrů: Ano
Rozsah dodávky: Včetně 2x baterií LR3, certifikát o zkoušce funkčnosti.
Napájení: 2x baterie LR3.0 AAA

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku